EMP EMP型ヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37082595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMP型ヘルメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)イエロー 注文コード37082595 品番EMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

耐電性に優れています。

用途
飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様ホック式ワンタッチあごバンド付 トラスコ品番120-6893 質量(g)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×264×152 色(帽体)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする