※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 避難用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 保護具
EMP型ヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
ホワイト
注文コード
37082631
品番
EMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐電性に優れています。
用途
飛来・落下物、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
120-6877
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
221×264×152
色(帽体)
ホワイト