DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 避難用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 保護具
SD型ヘルメット(野球帽タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37082656
品番
SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルさが人気のスタンダード品です。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
120-6427
質量(g)
370
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
208×255×134
色(帽体)
イエロー