標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082683 品番 1/4MVVP9030PP-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。

噴霧量(L/min)3.0(0.3MPa) 用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 トラスコ品番353-0175 全長(mm)27 質量(g)2.2 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準) 噴射角度90°(0.3MPa) ねじサイズR1/4 シャワー種類噴霧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082647
2025-04-24
用途:
野菜への散水
その他業種

庭の野菜への散水目的で購入しました。からも細かく、綺麗に水がまけて満足してます。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
37082683
2020-10-09
用途:
野菜苗定植後の散水ノズル
農・林・水産業

ブームスプレーヤーを改造し、散水用にするためこの製品を選びました。

問題なく使用できます。
「霧のいけうち」ノズルのトップメーカーの製品ですので安心して使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
37082717
2020-09-02
用途:
機械の水回りの改造
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

綺麗に扇形に水が開いてまんべんなく水撒きができて満足です。

対象商品:
37082717
2018-07-11
用途:
散水ホースガンの二股ランス用ノズルとして
サービス業

メリットは安くて後加工もしやすい樹脂製。
これの散水角は広すぎるが噴射圧は「1m強」ぐらい飛びます(水道圧)
30度〜40度ぐらいの噴射角度の小さな製品も欲しい(樹脂製)

2人が参考にしています
対象商品:
37082717
2018-07-10
用途:
パイプクリーナーホースの自作パーツに流用
サービス業

通常の使い方では少し噴射力が小さい。
もう少し流量を確保したらよいと思う。
そんなわけでこれのノズル穴を無謀に2mmに拡大。
スポット噴射ノズルにした。結果は強力な噴射ができた。
次は逆噴射ノズルを自作したいので、そんな加工のしやすい製品が欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
37082647
2017-07-04
用途:
庭への散水
製造業

安価なので購入してみましたが、カタログ値通りの性能を発揮しています。1ヶ所の取り付け(ノズル4本)の計画でしたが5ヶ所すべて取り付け中です。ついでに、自動散水化も進めてます。

1人が参考にしています
対象商品:
37082647
2020-11-26
用途:
融雪槽の水出しノズル
その他業種

地下水を利用しているため、噴霧量が小さすぎたのか、砂利がすぐに詰まりました。500円クーポンが当たったらもう一度注文します!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする