庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。
ブームスプレーヤーを改造し、散水用にするためこの製品を選びました。
問題なく使用できます。
「霧のいけうち」ノズルのトップメーカーの製品ですので安心して使用できます。
メリットは安くて後加工もしやすい樹脂製。
これの散水角は広すぎるが噴射圧は「1m強」ぐらい飛びます(水道圧)
30度~40度ぐらいの噴射角度の小さな製品も欲しい(樹脂製)
通常の使い方では少し噴射力が小さい。
もう少し流量を確保したらよいと思う。
そんなわけでこれのノズル穴を無謀に2mmに拡大。
スポット噴射ノズルにした。結果は強力な噴射ができた。
次は逆噴射ノズルを自作したいので、そんな加工のしやすい製品が欲しい
安価なので購入してみましたが、カタログ値通りの性能を発揮しています。1ヶ所の取り付け(ノズル4本)の計画でしたが5ヶ所すべて取り付け中です。ついでに、自動散水化も進めてます。
地下水を利用しているため、噴霧量が小さすぎたのか、砂利がすぐに詰まりました。500円クーポンが当たったらもう一度注文します!