標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082771 品番 1/4MVVP9030S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。

ねじサイズR1/4 噴射角度90° 噴霧量(L/min)3 用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 トラスコ品番353-0183 材質ステンレス 全長(mm)25 質量(g)21 種類扇型 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082753
2021-11-28
用途:
研磨
サービス業

安定したムラのない噴射です。
研磨で使用しているのですが、ストレスなく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
37082814
2016-10-02
用途:
新規装置
ブリーズデザイン 様

水噴射のノズルをネットで数社、探したが最適に使用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする