NSK-117M-T ヘルメット 取付メガネ 理研オプテック 37082866 NSK-117M-T ヘルメット 取付メガネ 理研オプテック 37082866

ヘルメット 取付メガネ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37082866 品番NSK-117M-T
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヘルメットにワンタッチで取付可能です。
使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。
フレームがないため下方視界が良く足下に不安がありません。

材質(レンズ)アクリル 用途建設作業。 適合(ヘルメット)MPタイプ トラスコ品番337-2359 形状一眼型(ヘルメット取付用) 透明 質量(g)68 材質(取付金具)スチール 幅×長さ(mm)80×164
注意
※ヘルメットは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-10-01
用途:
機械修理

レンズが大きいので保護される部分も広く安心感はあるが、金具もゴツく重い。首が疲れる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする