ガイド付CVユニオンセットHIW

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082893 品番 20CVU-HIW
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径(mm)20 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番282-2962 材質青銅鋳物 形状ユニオン 質量(g)330 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)135 呼び径20 使用流体水道水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082875
2023-03-02
用途:
水道用塩ビ管のつなぎ
株式会社LaLaLa 様 (サービス業)

水道メーターから塩ビ管のつなぎとして、簡単に施工できました。お勧めです。

2020-04-19
用途:
水道工事
農・林・水産業

表示されているエラスジョイントの写真が異なるように思います。

対象商品:
37082875
2018-05-05
用途:
太陽熱温水器 給水管接続
その他業種

工事しやすく給水が漏水の心配もなくすべて満足のいく商品でした。   商品発送も迅速でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする