ガイド付ユニオンセットHIリーフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082936 品番 13GVU-HIW
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(mm)13 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用塩ビ管用継手 仕様日本水道協会認証登録品 トラスコ品番282-2920 材質青銅鋳物 形状ユニオン 質量(g)176 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜-35 寸法L(mm)116.3 呼び径13 呼び径(B)1/2 使用流体水道水 適合管ビニル管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082936
2023-10-15
用途:
畑の潅水用配管材料
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

潅水チューブ設置用に購入、ゲートバルブ取り付け用に購入

対象商品:
37082972
2019-07-01
用途:
製品の部品
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

コネクター部の材質ですが砲金とは別にステンレス製のものがあるといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37082936
2018-05-05
用途:
太陽熱温水器 給湯配管接続に使用
その他業種

発送も迅速で良好でした。
工事が非常にしやすくスムーズに仕事できました。
ありがとうございました。

対象商品:
37082954
2016-08-07
用途:
井戸ポンプの配管
建設業・工事業

井戸ポンプの吐出、吸込口に使用します。これを使うと配管が簡単に外れるため、吸管のメンテが簡単にできるし、狭い場所での配管が容易になります。

対象商品:
37082936
2014-01-31
用途:
ポリエチレン管接続と塩ビ管との接続

簡単に接続できました、水もれもなし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする