821RM エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 谷沢製作所 37082945 821RM エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 谷沢製作所 37082945

エコラック (保護帽整理棚) マグネット付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37082945 品番821RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

場所を取らずに、ヘルメットの保管ができます。
スチールデスクなどの金属面に簡単に取り付けられます。
取り付けはマグネット・固定ビス・フック掛け兼用タイプです。
再生PP使用

タイプ1個掛け用 アイボリー 付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール トラスコ品番336-8131 材質再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.31 寸法(高さH×幅W)(mm)240×275
注意
※連結取付はできません。
※ビス止めしない場合は、600g以上物を掛けないでください。
※キャッシュカード・フロッピーディスクなどをマグネット側に置かないでください。データが壊れる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37082945 821RM 18784728 ST#821NM エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所 エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け 谷沢製作所 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082963
2018-02-21
用途:
ヘルメット保管用
サービス業

マグネット付なので 壁に 簡単に取り付けられるので 整理がしやすい

対象商品:
37082945
2017-09-30
用途:
ユニットハウス内でのヘルメット収納
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

マグネット取付なので、設置場所の自由度が高い。カラーの選択を増やしてもらいたい。

対象商品:
37082945
2017-01-21
用途:
ヘルメット掛けに使用

出入口に取り付けてヘルメットホルダーにしています。固定が安定して取り出し簡単で良いです。

対象商品:
37082945
2015-04-08
用途:
交番のヘルメット掛
有限会社ヤマデン 様

好評でしたので追加注文しました。

対象商品:
37082945
2014-10-27
用途:
車載用
運輸・通信業

揺れる車内でも、しっかり保持してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする