※装着例

G-CLIP-3 ゴーグルクリップ 理研オプテック 37083067 G-CLIP-3 ゴーグルクリップ 理研オプテック 37083067

ゴーグルクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 37083067 品番 G-CLIP-3
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。
ゴーグルの幅広バンドにも対応します。

質量(g/個)4.5 幅×長さ(mm)21.3×49.9 適合本体MP型ヘルメット トラスコ品番356-5131 材質ジュラコン(R) 質量(g)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37083042
2016-11-06
用途:
電気工事の作業時

水切り付きの、ヘルメットでも取り付け簡単で使用できました。

対象商品:
37083067
2016-07-26
用途:
ヘルメットにライトをつけるために使用しています。

使ってよくフィットしています。改善点はありません。

対象商品:
37083042
2014-06-21
用途:
工場でゴーグルを使用する際に。

まだ使用してわずかなので何とも言えませんが、留めもはちんとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする