1431 サイドプロテクター2枚1組 谷沢製作所 37083085 1431 サイドプロテクター2枚1組 谷沢製作所 37083085

サイドプロテクター2枚1組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード37083085 品番1431
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耳の切創防止用として、バンプキャップに簡単に後付けができます。

用途
機械の組立等狭い場所での作業。
点検、保守作業。
適合143-EPA、143N トラスコ品番354-0294 ホワイト 質量(g)17 使用目的切創防止 質量(g/枚)8.5 幅×長さ(mm)103×114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする