曜日別特売
5470-13 スプリンクラー カクダイ 37083094

スプリンクラー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37083094品番5470-13
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。

仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37083094
2021-05-30
用途: 畑で栽培している野菜の水やりに使用
金融・保険業

他の会社で同じ物を購入し使用していて自動散水に上手く適用出来て助かっている。MonotaROにもあるか検索したら何でもあるんだと思い即買いした。散水角度がもう後5度あれば植えてる野菜全部に水撒きが出来るなぁと思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 37083094
2019-04-08
用途: 畑の潅水
その他業種

0.2Mpaの水圧で流量13.5L/分、飛半径11.7
0.3Mpaの水圧で流量15.2L/分、飛半径12.5
0.4Mpaの水圧で流量16.7L/分、飛半径13.2
4サイクル80cc、口径1インチ(25mm) 最大流量140(L/min) 最大揚程28mのポンプでこの商品6個稼働してみました。(あと3個追加予定)
水圧Mpaは、私が使用しているポンプの最大揚程が28mですので、約0.28Mpaと言うことになります。
水漏れが無ければ、ジョイントの数やホース(耐圧)の長さは誤差程度の圧力損失と考えていいみたいです。
水圧が不足すると回転運動しなくなりますから、ポンプの能力に合わせた台数を設置しましょう。
最大飛距離に調節すると手前に落ちる水の量が減りますので、とりあえず能力半分の飛距離5m~6mくらいに調節して、畑の手前と奥を半円散布、中心設置を円散布にして互いの範囲をカバーし合うようにしてみました。
初めてのスプリンクラーなもので、この商品の能力を最大限に引き出すには至っていませんが、今後最適化していきたいです。

6が参考にしています
対象商品 : 37083094
2017-07-18
用途: 家庭菜園の水やり
農・林・水産業

意外と広範囲に散水ができ、助かっています。
再度、購入を考えています。

対象商品 : 37083094
2015-08-09
用途: 灌水

ロングセラー定番の定型です。期待通りの性能でした。

対象商品 : 37083094
2013-07-10
用途: 工場の屋根

通常の水道から塩ビ管で配管しました。 
5分程屋根に撒くと温度がグッと下がりました! 水道代が気になりますが、涼しさには勝てません。
1年経過しましたが、赤い部分の色あせのみで他は問題無し!
文句無し!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする