カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの スプリンクラー
カクダイの スプリンクラー本体
スプリンクラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37083112
品番
5472-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
ノズル口径(Φmm)
3.9
取付ねじ
R1/2
質量(g)
270
仕様
フルサークル、仰角25°
トラスコ品番
227-2814
材質
黄銅