ヘルメットあご紐

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 37083505 品番 VP-T16F2
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。

適合(ヘルメット)DPM-1820・169W・1830-FZ タイプ耳紐付き 材質ポリプロピレン トラスコ品番289-9591 質量(g)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37083487
2024-08-29
用途:
塗装作業時に最適
建設業・工事業

塗装作業時等、汗が乾かずに、異臭がしたり、肌がかぶれていましたが、交換して、改善されました。

対象商品:
40378493
2024-08-26
用途:
事業所のヘルメット予備品

耳ひもは大丈夫なのですが、あご紐は損傷してしまう所員が数名います。
5組くらいあると安心です。

対象商品:
37083487
2022-09-23
用途:
●ヘルメットの修理
エステック株式会社 様

●使い古したヘルメットのあご紐が切れたので、補修部品として購入。軽作業用のヘルメットなので、新調する必要もなく、修理部品があると助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
37083487
2022-06-28
用途:
土木工事に使用
大和緑化株式会社 様 (建設業・工事業)

長期間使用すると、汗等で不衛生になるため定期的に交換できるからいい。

対象商品:
37083487
2020-09-18
用途:
ヘルメットのベルトのみ交換しました。
医療・福祉・介護関連業

2年程使用しているヘルメットです。側はきれいなのですがあごヒモのベルトのみ鉄粉などで汚れていて、洗っても落ちないのだ困っていました。こちらで何気なく商品を、見ていたらベルトのみ販売していましたので即購入させて頂きました。また汚れたら購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37083487
2020-07-08
用途:
安全パトロール巡視時使用
製造業

現状のものの先端のロック部分が抜けて取れてしまい購入。簡単に交換出来て良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
37083487
2021-03-25
用途:
現場用ヘルメットが汚れた際の交換予備品として
建設業・工事業

発注してからすぐに納品されました。紐や繋ぎ部分もしっかりしているので
安心して使えます。

対象商品:
37083487
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

ヘルメットのあご紐は汚れやすくしかも汚れが取れないので交換できるのはいいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする