N-012195025 らく吊エース 日栄インテック 37083767 N-012195025 らく吊エース 日栄インテック 37083767

らく吊エース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 37083767 品番 N-012195025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。

種類吊りバンド 用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 トラスコ品番333-4295 質量(g)442 寸法d(mm)3/8 寸法t(mm)1.8 寸法B(mm)84 寸法C(mm)26 適合配管径(Φmm)34.0 寸法W(mm)25 管の呼び25A 質量(g/個)221.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37083821
2023-05-12
用途:
融雪層内の塩ビ管を吊るために試用、
その他業種

残念ながら相手のネジがM10なのでピッチが合いませんでした。しかしダイスで無理矢理
ネジを切り直しなんとか間に合わせました。残念

対象商品:
37083803
2019-08-05
用途:
治具

吊りボルト部分はインチナットですが、輪が閉じる部分はM6ナットです。
使い勝手は良いと思います。

対象商品:
37083742
2017-01-13
用途:
ポール固定時

配管吊り金具を 鉄製のパイプを固定するために今回使用したが
使い勝手がよく斜め吊りにしてパイプを固定できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする