曜日別特売
N-012195040 らく吊エース 日栄インテック 37083803

 

N-012195040 らく吊エース 日栄インテック 37083803
N-012195040 らく吊エース 日栄インテック 37083803

らく吊エース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)1.8
トラスコ品番333-4317
内容量1パック(2個)注文コード37083803品番N-012195040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。

用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンドトラスコ品番333-4317質量(g)502寸法d(mm)3/8寸法t(mm)1.8寸法B(mm)92寸法C(mm)26適合配管径(Φmm)48.6寸法W(mm)25管の呼び40A質量(g/個)251.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37083821
2023-05-12
用途: 融雪層内の塩ビ管を吊るために試用、
その他業種

残念ながら相手のネジがM10なのでピッチが合いませんでした。しかしダイスで無理矢理
ネジを切り直しなんとか間に合わせました。残念

対象商品 : 37083803
2019-08-05
用途: 治具

吊りボルト部分はインチナットですが、輪が閉じる部分はM6ナットです。
使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 37083742
2017-01-13
用途: ポール固定時

配管吊り金具を 鉄製のパイプを固定するために今回使用したが
使い勝手がよく斜め吊りにしてパイプを固定できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする