N-0200306025 ループワイヤ 日栄インテック 37083864 N-0200306025 ループワイヤ 日栄インテック 37083864 N-0200306025 ループワイヤ 日栄インテック 37083864

ループワイヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 37083864 品番 N-0200306025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。

質量(g)120 質量(g/本)60.0 長さ(mm)2500 径(Φmm)1.5 許容荷重(N)196 用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。 トラスコ品番333-4473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする