日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
ループワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
トラスコ品番
333-4465
注文コード
37083882
品番
N-0200306020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
質量(g/本)
40.0
長さ(mm)
2000
径(Φmm)
1.5
許容荷重(N)
196
用途
アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
トラスコ品番
333-4465