FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ヘルメット
FUKUTOKU(福徳産業)の ヘルメット関連商品
FUKUTOKU(福徳産業)の 暑さ対策 ヘルメット用
クール用心帽
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37083934
品番
9650-NB
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
気化熱作用により首筋が冷やされます。
脱着式カバーを水に浸し、絞り使用します。
材質
ポリエステル
用途
屋外作業での後ろ首の日よけ。
トラスコ品番
308-6780
色
ネイビー
サイズ
フリー
質量(g)
50