カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 止水栓
逆止弁つきボール止水栓
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13
寸法B
G1/2
注文コード
37083943
品番
653-110-POS13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
呼び径・寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ着脱式です。
材質
黄銅
質量(g)
205
呼び径
13
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
65.5
寸法C(mm)
68
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
トラスコ品番
344-6808
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37083943
653-110-POS13
40493914
653-110-13
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました