3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防毒マスク
3M(スリーエム)の 吸収缶
3M コンビネーション吸収缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37083995
品番
7007J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。
5年の保存期間です。
ガスの種類
酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸
破過時間
有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上
国家検定合格番号
有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA
質量(g)
101
トラスコ品番
353-1911
種別
吸収缶
通気抵抗(Pa)
116