7711J 防毒マスク 交換用部品 3M(スリーエム) 37084031

防毒マスク 交換用部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 適合マスク7700J 注文コード37084031 品番7711J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は適合マスクなど3種類から選べます 他の種類を見る

3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。
3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。
ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。
3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。

適合マスク7700J 種類ろ過材 用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。 トラスコ品番353-1953 ガスの種類有機ガス 質量(g/枚)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37084031 7711J 16665898 7711J 防毒マスク 交換用部品 3M(スリーエム) 防毒マスク 交換用部品 3M(スリーエム) 1箱(10枚) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする