ニップル 給湯機用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37084065 品番6139-POS
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別) アウトレット
¥839679

パッキン付です。

呼び径G3/4×G1/2 トラスコ品番226-9601 材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング 全長(mm)24 質量(g)60 種類ねじ込み継手 六角対辺(mm)32 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084065
2024-07-31
用途:
ポンプの径変換に
農・林・水産業

ポンプの吐出口をg3/4からg1/2に変換するために使用。

対象商品:
37084065
2018-03-13
用途:
混合栓の給油側配管改修
卸売・小売業

混合栓の配管 後ろがタイルの壁で、ニップル深さが浅くて
後ろの配管立ち上げうまくできた

1人が参考にしています
対象商品:
37084065
2014-06-05
用途:
20から13に

付属のパッキンが 薄くて 水漏れしたが 厚いパッキンをつけたら うまく使えた
正規の使い方しなかったからかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする