呼び径(mm)10
最高使用圧力(MPa)0.75
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
トラスコ品番281-9813
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
質量(g)107
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5〜95
寸法L(mm)55
呼び径10
呼び径(B)3/8
寸法D(mm)28
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
適合管XPE、PB
接続ねじ種類R