※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT16PN15M アレスフィット(オス) TBC(タブチ) 37084187 OT16PN15M アレスフィット(オス) TBC(タブチ) 37084187 OT16PN15M アレスフィット(オス) TBC(タブチ) 37084187

アレスフィット(オス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)16 呼び径16 呼び径(B)1/2 注文コード37084187 品番OT16PN15M
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)16 最高使用圧力(MPa)0.75 用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 トラスコ品番281-9830 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 質量(g)185 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5〜95 寸法L(mm)60 呼び径16 寸法d(mm)13 呼び径(B)1/2 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 適合管XPE、PB 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
給水配管に使用
mk企画 様 (サービス業)

ワンタッチ接続で、簡単でした。
今後も称してみたいです。

2025-05-14
用途:
水道管の増設
卸売・小売業

値段が少し高めであるが、カチッとした音で接続されたことがわかり、作業は非常にやりやすい。

対象商品:
37084162
2021-02-18
用途:
約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

既設鋼管配管に架橋ポリ管接続に使用外被が金属で頑丈でいいですね。大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
37084162
2013-09-17
用途:
井戸から台所まで配管、温水にも使用
西井弘海 様

いったん差し込むと差し替えができない。変更するとき無駄が生じる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする