6001/5911-S1 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム) 37084275

有機ガス用吸収缶 フィルター付き

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) トラスコ品番330-5686 注文コード37084275 品番6001/5911-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類有機ガス 破過時間220分以上 適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ 区分S1 粒子捕集効率(%)80.0以上 質量(g)97 トラスコ品番330-5686 規格国家検定合格品 構成5911ろ過材リテイナー 通気抵抗(Pa)280以下 質量(g/個)48.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37084275 6001/5911-S1 32695135 No.6001/5911-S1 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム) 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム) 1組(2個) 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084232
2023-04-03
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装時は、いつも使用しています。
安定して呼吸もできるし溶剤中毒も予防できるので安心して使用しています

対象商品:
37084232
2022-12-07
用途:
防護品はやはり価格高めが、、、
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

とても信頼のある商品なのですがもう少し安価になると本当にうれしいです。
取り合えづ今後も定期的に使用します。

対象商品:
37084232
2017-10-23
用途:
塗装作業、その他錆び落としや粉じんの発生する作業
サービス業

通常の車体塗装時、シンナー臭も無くなり塗料の微粉末も防げています。

2人が参考にしています
対象商品:
37084232
2018-01-19
用途:
溶接作業時

完全防備に向け購入違和感が無い位に使い良い。
只取り替え品の値段が手頃では無く取り替え時期に悩む事も

2人が参考にしています
対象商品:
37084232
2017-11-03
用途:
郊外でごみ焼却時のけむり吸い込み防止

郊外でごみ焼却時のけむり吸い込み防止で購入。
有機ガスではないので効果なしでした。

対象商品:
37084232
2015-09-07
用途:
スプレーガン塗装

もう少し安ければありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする