アレスフィット(メス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37084381 品番 OT13-F
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
呼び径(mm)13 用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 トラスコ品番282-0218 形状ソケット 質量(g)144 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5〜95 寸法L(mm)55 呼び径13 寸法d(mm)10 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 適合管XPE/PE 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする