※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
アレスフィット(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37084424
品番
OT20PN15F
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
用途
給水給湯樹脂管用継手。
仕様
JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
トラスコ品番
282-0234
形状
ソケット
質量(g)
270
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
5〜95
寸法L(mm)
64
呼び径
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法D(mm)
44
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
適合管
XPE・PB
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材