※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT16PN15YF アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ) 37084467 OT16PN15YF アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ) 37084467 OT16PN15YF アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ) 37084467

アレスフィット(ユニオン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37084467 品番 OT16PN15YF
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(mm)16 呼び径(A)16A 最高使用圧力(MPa)0.75 用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です トラスコ品番282-0277 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 質量(g)245 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5〜95 寸法L(mm)60 寸法d(mm)13 呼び径(B)1/2 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 適合管XPE、PB 接続ねじ種類G(めねじ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084442
2023-02-09
用途:
温水器

パイプを先に取り付けてから、接続作業が出来るので便利です。また相手機器の取替が発生した時は、これでもかと大変な作業になる。難を言えばユニオン部分の見た目にすっきり感が欲しいが、良いカバーを考えます。

対象商品:
37084442
2021-02-18
用途:
約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

塩ビ配管は何度か施工していましたが、今回老朽化と寒波による新年早々の
破裂にジョイント部を少しでも少なくする為に架橋ポリに変更。知り合いの水道屋さんに
教えて貰い初挑戦大変楽な作業でした。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする