※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT13-FS アレスフィット(床付き) TBC(タブチ) 37084503 OT13-FS アレスフィット(床付き) TBC(タブチ) 37084503 OT13-FS アレスフィット(床付き) TBC(タブチ) 37084503

アレスフィット(床付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37084503 品番 OT13-FS
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径(mm)13 用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 トラスコ品番282-0382 形状ソケット 質量(g)170 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)54 呼び径13 寸法d(mm)10 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084503
2025-08-14
用途:
床水道口を自作
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

使いやすく、安心感あります。
ただし、価格が高いのが難点、相手型のパイプも柔らかめを使った方が作業性が良いですね。

2025-05-14
用途:
水道増設
卸売・小売業

価格が高めなのが難点であるが、作業性はすこぶるよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする