※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT13-ZW アレスフィット(両座付きエルボ) TBC(タブチ) 37084546 OT13-ZW アレスフィット(両座付きエルボ) TBC(タブチ) 37084546 OT13-ZW アレスフィット(両座付きエルボ) TBC(タブチ) 37084546

アレスフィット(両座付きエルボ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37084546 品番 OT13-ZW
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(mm)13 用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 トラスコ品番282-0358 形状エルボ 質量(g)300 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5〜95 寸法L(mm)73 寸法d(mm)10 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 適合管XPE・PB 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084546
2025-02-14
用途:
水道

水道工事に、カチット奥まで入れると緑色の目印が出て分かりやすく良い

対象商品:
37084546
2021-02-18
用途:
約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

使用材料の材質違いでは錆や腐食の心配があり真鍮パイプ接続に使用。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする