※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
洗濯機用水栓 13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37084747
品番
7019BKK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(奥行D×高さH)(mm)
123.5×65
仕様
JIS 7019BKK規格品、日本水道協会認証登録品
トラスコ品番
226-7594
質量(g)
400
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
使用地区
寒冷地