N-010112032 組式吊バンドタン付(組式) 日栄インテック 37084801 N-010112032 組式吊バンドタン付(組式) 日栄インテック 37084801

組式吊バンドタン付(組式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 37084801 品番 N-010112032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。

種類吊バンド 用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 トラスコ品番333-4210 質量(g)498 寸法d(mm)3/8 寸法t(mm)2.0 寸法B(mm)85 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)42.7 寸法W(mm)25 管の呼び32A 質量(g/個)249.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする