日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
組式吊バンドタン付(組式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
37084844
品番
N-010112050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
種類
吊バンド
用途
SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
トラスコ品番
333-4236
質量(g)
582
寸法d(mm)
3/8
寸法t(mm)
2.0
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
60.5
寸法W(mm)
25
管の呼び
50A
質量(g/個)
291.0