TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の パイプ
TBC(タブチ)の 樹脂管
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37084984
品番
HC-10HON5P-60M MAKI
参考基準価格(税別)
¥53,220
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途
給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
外径(Φmm)
24
内径(Φmm)
9.8
長さ(m)
60
使用温度範囲(℃)
0〜95
質量(kg)
4.38
仕様
JIS K6769規格品
トラスコ品番
328-1183
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
形状
パイプ
JIS規格
JIS K6769
呼び径(A)
10A
保温材厚(mm)
5
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類