富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋 No.6
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37085291
品番
1602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
牛床革手袋
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
溶接、鉱業、造園など。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
加工
背縫い
機能
耐熱性・耐久性
袖口仕様
袖なしタイプ
入数(双)
1
トラスコ品番
338-3938
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
178