カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37085343
品番
6167Y-20X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
日本水道協会認証登録品です。
呼び径
R3/4×Rc1/2
トラスコ品番
227-0269
形状
ブッシング
質量(g)
65
寸法a(mm)
32
寸法B(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材