※使用例

被膜強化パームフィット手袋 B0501

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37085526 品番 B0501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。
強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。
水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。
剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。

サイズL 材質ナイロン、ポリエステル、その他 厚さ(mm)0.7 ホワイト 全長(cm)23 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)19.5 材質(掌側)ポリウレタン 質量(g)20 材質(繊維部)ポリウレタ 材質(樹脂部)ナイロン、ポリエステル、その他 用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。 トラスコ品番356-2867 入数(双)1 機能耐剥離・耐摩耗 コーティング手の平コート ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
梱包
卸売・小売業

梱包には不向き、防滴効果も無いんですね残念です。想像以下の商品でした。

対象商品:
37085544
2022-12-01
用途:
工具のメンテナンス等に使用します。
有限会社 ニューテックホーム 様 (不動産業)

グリップが良く掴んだものがズレません。最高に使いやすく値段も手ごろです。

対象商品:
37085553
2022-04-13
用途:
塗装、部品組み立て時

油が浸みにくく 滑らないので 使いやすいです。
価格も手頃でうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37085544
2018-07-02
用途:
自家用車のメンテナンス

まあまあ良かったです。組み立てグリップを以前から使用していました。もう少し時間がたてば、どっちが良かったか分かると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37085544
2022-02-12
用途:
細かな機械作業
ウェイクケーブルファクトリー 様 (卸売・小売業)

以前のモデルと比べると薄くてフィット感はイイのですが,一回り小さくなったような気がします。Mを使用していましたがこのモデルでは小さくて作業しにくくなってしまいました。メッシュも薄いのは群れ防止になるのですが,素材が少し弱いようでメッシュ部分がすぐに破れてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
37085544
2021-09-10
用途:
建設作業、商品分類等
児玉工房 様 (製造業)

厚さ丈夫さフィット感は
今まで試した来た手袋で最高です。
しかし白色の商品しかなく汚れが気になります
他の色も展開してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37085544
2022-01-20
用途:
溶剤系接着剤をつかう
建設業・工事業

ニトリルゴム系だと思い購入
溶剤系接着剤には、溶けてしまうこともある

対象商品:
37085526
2018-02-26
用途:
電子部品の組付け時に小さなビスを素早く締め付ける作業
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のパームフィットのフィット感のまま耐久性が倍!結果お得ですw

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする