※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B0510 ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37085571 B0510 ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 37085571

ニューパームフィット手袋

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード37085571 品番B0510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。

サイズS ホワイト 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 色(手首部) 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)16.0 用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 仕様ISO Class6〜7(Fed/STDクラス5002)相当 トラスコ品番354-2815 厚さ(mm)約0.8 質量(g)17 入数(双)1
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37085571 B0510 03341186 B0510 ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) ニューパームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 1パック(10双) 2,998 税込3,298 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03341195
2026-03-25
用途:
バイクのメンテ
製造業

手にフィットして使いやすいです。また次回も使いたいです。

対象商品:
03341195
2021-02-02
用途:
現場作業
株式会社テクノプラスト 様

品質が良かったです。破れにくかったです。
また購入したいと思います。

対象商品:
03341082
2019-04-17
用途:
検品作業
製造業

XLのサイズが大変貴重で丈夫な手袋ですが何度か購入しています。
作業員からの評判が良いので安心してリピートしています。

対象商品:
03341195
2019-04-11
用途:
梱包/輸送作業
製造業

薄く丈夫で力を入れやすく、汚れも目立つので交換のサイクルも気が付きやすく便利です。革手袋まで必要ではない作業にこれを使っています。

対象商品:
03341195
2016-06-27
用途:
電子部品の組み立て

組立作業に使用していますが、扱っている製品がかなり小さいため指サックと併用しています。コーティングのもっと薄い物が有れば良いのですが。

対象商品:
03341073
2015-04-16
用途:
金属塗装の梱包

使いやすくだれでもあいます

対象商品:
03341195
2014-08-01
用途:
バイクの点検,軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

暑い時期でも蒸れなく使いやすい、ゴム部が弱い気がします。

対象商品:
03341195
2013-08-16
用途:
内線電気工事
河合電気商会 様

薄くて指の、動きがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする