富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
クレストスタンダードタイプ EX-230
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37085657
品番
5910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,087
販売価格(税別)
¥
988
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
豚革手袋
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
掌部・手甲部:豚本皮
機能
耐摩耗・軽量・通気性
袖口仕様
袖なしタイプ
入数(双)
1
用途
溶接・機械・組立作業。
トラスコ品番
399-3477
厚さ(mm)
0.5〜0.7
質量(g)
60