富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
クレストスタンダードタイプ EX-230
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37085693
品番
5961
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
21
材質
掌部・手甲部:豚本皮
機能
耐摩耗・軽量・通気性
袖口仕様
袖なしタイプ
入数(双)
1
用途
溶接・機械・組立作業。
トラスコ品番
399-3469
厚さ(mm)
0.5〜0.7
質量(g)
55