5964 レンジャータイプ手袋(あて無) 富士グローブ 37085736

5964 レンジャータイプ手袋(あて無) 富士グローブ 37085736
5964 レンジャータイプ手袋(あて無) 富士グローブ 37085736

レンジャータイプ手袋(あて無)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード37085736品番5964
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
建築・土木。
電気工事・荷役など。
サイズLL全長(cm)23中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)22.6材質豚本革ホワイト機能耐摩耗・軽量・通気性袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番334-5165厚さ(mm)0.6~0.8質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 溶接作業
その他業種

豚革製ですが柔らかくて使いやすいです。
価格も手頃で満足しています。
ただ手首側の長さが他の手袋に比べて短く感じますので肌の露出には注意したいです。

対象商品 : 37085754
2024-08-07
用途: DIY作業
その他業種

軍手しか使ったことがなく、このタイプのものは初めてです。手によく馴染み、細かい動きもスムーズですね。手が小さくない女性ですが、Mサイズでちょうど良いです。

2024-10-08
用途: ステンレス加工作業

ここのところ富士さんの手袋使用しています 商品により柔らかいものと
固めのものがあるような気がしますが気のせいですかね もう少し使用続けます

対象商品 : 37085754
2021-12-01
用途: 農作業

このタイプは(あてが無い)ことから、草刈り機などの長時間使用する手袋としたは、耐久性がありませんでした。柔かい皮なので使いやすいのですが、力を使う仕事には向いていません、軽い作業に使う物であれは良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 37085711
2019-04-28
用途: 溶接作業など
製造業

とても柔らかく手に馴染むので細かい作業が楽になりました。今回はお試しで1点購入。とても気に入りました。
用途説明の中に電気工事の記載がありますが(本品のパッケージにも電気配線工事、溶接.他省略)、電気に対して絶縁性は無いので通電時は使用しないで下さいとの事でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37085736
2019-04-05
用途: 工場内作業時
運輸・通信業

マジックテープでとまるので、使用しやすかったです。

対象商品 : 37085736
2019-07-01
用途: 農作業

農作業等でこの手の手袋は、必需品です。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37085711
2018-08-10
用途: 溶接作業
k 工業建設業・工事業

薄手ですが、思った以上に丈夫で長持ちでした。
溶接作業に使用してますが、十分使用に耐えてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする