EX-233 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 37085815 EX-233 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 37085815 EX-233 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 37085815 EX-233 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 37085815 EX-233 レンジャータイプ手袋(当て付タイプ) 富士グローブ 37085815

レンジャータイプ手袋(当て付タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37085815 品番 EX-233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。

用途
建築・土木。
電気工事・荷役など。
サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)19 材質豚本革 ホワイト 機能耐摩耗・軽量・通気性・耐久性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 トラスコ品番334-5173 厚さ(mm)0.6〜0.8 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55477154
2023-07-17
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

皮手袋で、手が小さい女性が使うのが無くて、こちらの手袋はピッタリサイズで重宝しております。

対象商品:
55477154
2023-01-31
用途:
溶接作業用として使用
上代工業株式会社 様

女性作業用の手袋が無く、指先が余った状態で作業をして
不自由させていたが、この手袋を探し当てて女性作業員は気持ちよく安全に作業が出来ており感謝しております。これから定期をして行きます。

対象商品:
55477145
2021-08-23
用途:
実験研究
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

他ではSSサイズが見つからず、これしかなかった。手の小さい女性にfitして使い易かった。

対象商品:
37085797
2020-07-06
用途:
機械メンテナンス ワイヤー玉がけ 重量運搬 作業全般

ロットにより豚皮の材質にムラがある 物凄く柔らかく手にフィットするロットもあれば
ゴワゴワで硬くて手になじまない商品が時折り届くときもある。

対象商品:
37085815
2018-09-15
用途:
耕耘機の運転の際やよしずの設置や撤去の際の金具の取り付けなど
農・林・水産業

使うほどに手になじんで使いやすい。当てがあるのでちょっと無理をしても破れにくい。しかし、指のサイドなどは使うほどに破れやすくなってしまうがこれは仕方ないか。

対象商品:
37085797
2014-03-26
用途:
農作業
農・林・水産業

すぐに縫い目から破れますた。気分が悪くなる皮手です。
残念無念!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする