富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
PH-301 ブルー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
37086375
品番
5271
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
通気性のよいメリヤス生地使用(甲部)でテープ止めタイプです。
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途
電気工事・配管。
建築・土木・荷役。
サイズ
L
加工
甲メリヤス
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
トラスコ品番
334-5106
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
76