T-107A-1000-AB 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス 37086585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-107A-1000-AB 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス 37086585
T-107A-1000-AB 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス 37086585

抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
管接続口径1/2
内容量1台注文コード37086585品番T-107A-1000-AB
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。
HACCP対応です。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。
抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。
日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。

用途
有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。
かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。
管接続口径1/2ねじの種類Rcろ過度(μm)0.01付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピントラスコ品番253-2964質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97最大流量(L/min)500(0.7Mpa時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×310使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする