ブラストン
ブラストンの 品質管理・精密作業用手袋
ブラストンの スムス手袋 (ナイロン)
PU指先コートロング手袋(クリーンパック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
37086594
品番
BSC-16B-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フィット性・作業性に優れています。
ロングタイプで、さらにフィット性があります。
サイズ
M
厚さ(mm)
0.2
全長(cm)
25.0
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
色(手首部)
グリーン
材質
(繊維部)ナイロン100%、(樹脂部)ポリウレタン
トラスコ品番
303-4526
色
ホワイト
質量(g)
260
入数(双)
10
コーティング
指先コート
質量(g/双組)
26
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様