ブラストン
ブラストンの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PU指先コート手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
37086655
品番
BSC-16-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
フィット性・作業性に優れています。
サイズ
LL
用途
クリーンルーム・精密機械工業
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
303-4551
厚さ(mm)
0.2
色
ホワイト
質量(g)
240
入数(双)
10
コーティング
指先コート
質量(g/双組)
24
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当