※着用例
ブラストン
ブラストンの 品質管理・精密作業用手袋
ブラストンの スムス手袋 (ナイロン)
PU手の平コート手袋 - S(クリーンパック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
37086901
品番
BSC-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
フィット性・作業性に優れています。
サイズ
M
厚さ(mm)
0.3
色
ホワイト
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
グリーン
材質(掌側)
ポリウレタン
材質
ナイロン100%
用途
クリーンルーム・精密機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
トラスコ品番
303-4640
質量(g)
260
入数(双)
10
コーティング
手の平コート
質量(g/双組)
26
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様