圧着ソケット 鋼管マルチ継手型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37086996 品番 M20A
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1 用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 トラスコ品番353-7218 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 質量(kg)0.6 種類メカニカル継手 呼び径20A 使用温度範囲-30〜130 寸法L1(mm)24 寸法D1(Φmm)47 寸法D2(Φmm)28 寸法L2(mm)27 使用流体水・湯・オイル・蒸気 寸法W1(mm)88 寸法W2(mm)88 耐圧力(MPa)1 適合管鋼管 適合レンチ六角8mm RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37087075
2019-05-20
用途:
非常時の対応

非常時、配管からの漏れ対応で使用。即対応できて確実。良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする